Beli harga kubota u50 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kubota Safety Element (Inner) U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 300x85x85
- Material Description: Safety Element (Inner)
- Kubota Assy Cylinder Arm U-50atribut:
- Compatible for: U-50
- Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Deskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- DIAPRO Value Hijab New Mask 3Ply Earloop (Masker Headloop)Deskripsi:Kandungan:Lapisan 1 : Non-WovenLapisan 2 : Melthblown with BFE 99%Lapisan 3 : Non-WovenPengait Telinga : Opelon latex FreePengait Hidung : Singel MetalDeskripsi:Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces - Cocok dipakai dimana saja pada saat lagi sakit seperti flu, batuk, bersin - bersin, saat berkendara motor, saat di kereta dan diluar ruangan agar terhindar dari udara yang kotor akibat polusi udara - Ideal untuk pengendara motor, jamaah haji/umroh, ibu rumah tangga, baby sitter, anak-anak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik, dll - Bisa Dipakai Wanita dan Pria - Masker dengan 3 Lapisan, efektif menyaring Udara & Bakteri lebih Baik - Terbuat dari bahan Non-woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega - Model Earloop hijab - Tahan terhadap cairan - Nyaman dipakai dan Tidak berbau - Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali Manfaat:Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luarKeunggulan:1. Terbuat dari bahan non woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega2. Lapisan ke 2 terbuat dari Meltblown dengan BFE 99% (bacterial Filtration Efficiency 99%)3. Model Headloop/ Hijab4. Desain masker 3 lapis5. Tahan Terhadao cairan6. Nyaman dipakai dan Tidak Berbau7. Lebih Tebal8. Bebas Latex9, Masker bermotifAnjuran Pemakaian:Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jamatribut:
- Color: Green
- Type: 3Ply Earloop
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603510404
- GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)Deskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- BOSCH Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Deskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
- Sparex Brake Friction DiscDeskripsi:Sebagai medium penekan untuk memperlambat rotasi roda sehingga traktor dapat melakukan penegemanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 5010S, TD4020, TD4030, TD4040, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TT50, TT55, TT65, TT75
- Lining Width: 27mm
- Outer Diameter: 165
- Spline: 22
- Splines Inner Diameter: 42
- Splines Outer Diameter: 45.5
- Thickness: 4.8
- Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
Daftar Harga harga kubota u50 Terbaru October 2026
| Kubota Safety Element (Inner) U-50 | Rp599.900 |
| Kubota Assy Cylinder Arm U-50 | Rp44.999.900 |
| Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel) | Rp259.999.900 |
| Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator) | Rp15.999.900 |
| DIAPRO Value Hijab New Mask 3Ply Earloop (Masker Headloop) | Rp179.900 |
| GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil) | Rp849.900 |
| Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik) | Rp2.099.900 |
| BOSCH Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil Basah) | Rp959.900 |
| Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering) | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20U-50/jzP102080719-2.jpg)

/P102122556-1.jpg)
/9qP102045350-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/DIAPRO%20Value%20Hijab%20New%20Mask%203Ply%20Earloop%20(Masker%20Headloop)/P103081748-1.jpg)
/kyP102180754-3.jpg)
/P102046852-1.jpg)
/caP101518442-3.jpg)
/P102120125-1.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
/P101546216-1.jpg)
/2tP102120101-2.jpg)
/P102120132-1.jpg)

/P102046845-1.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)